text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Piese de fixare Fontă cu grafit nodular Zincat termic AF scurt

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Cod Articol
Marca Lindapter
Material Fontă cu grafit nodular
Tratament suprafaţă Zincat termic
Info
  • Clemă heavy duty, rezistență mare la alunecare pentru aplicații de sarcini de tensionare, frecare sau combinate.
  • Cu locaș, înclinare max. 10°. Convertește zona superioară într-o zonă plată cu distanțier tip AFW, grupa de articole 61429 (necesare pentru bolțuri EN 14399).AF scurt

Specificații

Marca Lindapter
Material Fontă cu grafit nodular
Tratament suprafaţă Zincat termic
Info
  • Clemă heavy duty, rezistență mare la alunecare pentru aplicații de sarcini de tensionare, frecare sau combinate.
  • Cu locaș, înclinare max. 10°. Convertește zona superioară într-o zonă plată cu distanțier tip AFW, grupa de articole 61429 (necesare pentru bolțuri EN 14399).AF scurt

Descriere

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.