text.skipToContent text.skipToNavigation

Perie Tyrolit Cup 75 x 20 x M14-2


Periile cu cupă PREMIUM Shield pentru polizoare unghiulare oferă siguranță și eficiență maximă atunci când lucrați pe oțel, datorită protecției lor transparente. Datorită compoziției din sârmă de oțel alamă, coroziunea este prevenită permanent. Această unealtă este disponibilă în diferite modele. În timp ce modelele cu sârmă înnodată (DW) sunt predestinate pentru materiale moi, sensibile și impurități ușoare, periile cu sârmă înnodată (DZ) sunt potrivite pentru lucrări grele, impurități grele și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor.

Artikelnummer 1R059548
Design Castron
Protecția suprafeței Placat cu alama
Material Oțel
Conexiune pin Nu
Diametrul periei (mm) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Design Castron
Protecția suprafeței Placat cu alama
Material Oțel
Conexiune pin Nu
Diametrul periei (mm) 75
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 96035000
Type Shield Cup Brush

Omschrijving

Periile cu cupă PREMIUM Shield pentru polizoare unghiulare oferă siguranță și eficiență maximă atunci când lucrați pe oțel, datorită protecției lor transparente. Datorită compoziției din sârmă de oțel alamă, coroziunea este prevenită permanent. Această unealtă este disponibilă în diferite modele. În timp ce modelele cu sârmă înnodată (DW) sunt predestinate pentru materiale moi, sensibile și impurități ușoare, periile cu sârmă înnodată (DZ) sunt potrivite pentru lucrări grele, impurități grele și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R059548
EAN 9003170013048
UBB 500572038742
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 34023780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.