text.skipToContent text.skipToNavigation

Perie pentru roți Tyrolit 70 x 15 x 19-6 x 30


Periile BASIC cu tijă rotundă pentru polizorul drept sunt potrivite pentru o mare varietate de sarcini în locuri greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului, această perie de sârmă poate fi utilizată universal. Utilizând perii put

Cikkszám 9W598729
Design Cap de perie
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 70
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Cap de perie
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 70
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Leírás

Periile BASIC cu tijă rotundă pentru polizorul drept sunt potrivite pentru o mare varietate de sarcini în locuri greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului, această perie de sârmă poate fi utilizată universal. Utilizând perii puternice cu tijă rotundă de la Tyrolit, vă reduceți volumul de lucru cu un raport bun preț-performanță.

Cikkszámok

Cikkszám 9W598729
EAN 9003172021522
UBB 500683313752
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34276008
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.