text.skipToContent text.skipToNavigation

Perie pentru roți Tyrolit 70 x 15 x 19-6 x 30


Periile cu tijă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din oțel inoxidabil. Compoziția predestinează unealta pentru o mare varietate de sarcini pe oțel inoxidabil. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cusăturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafe

Artikelnummer 0M855227
Design Cap de perie
Material Oțel inoxidabil
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 70
Marca Tyrolit
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Design Cap de perie
Material Oțel inoxidabil
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 70
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Omschrijving

Periile cu tijă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din oțel inoxidabil. Compoziția predestinează unealta pentru o mare varietate de sarcini pe oțel inoxidabil. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cusăturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafețelor, această perie de sârmă de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege între diferite modele: între sensibilă (DW - înnodată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosieră (DZ - înnodată) pentru sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și lacului. Versiunile EA ale periilor de sârmă DW înnodate sunt fabricate din sârmă de oțel inoxidabil, rezistentă la acizi.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M855227
EAN 9003178908315
UBB 500572206216
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890831
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.