text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Perie pentru roți Tyrolit 60 x 15 x 17,5-6 x 30


Periile cu coadă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel, această perie de sârmă de înaltă performanță poate fi ut

Cod Articol 6V273343
Design Cap de perie
Material Oțel
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 60
Marca Tyrolit
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Cap de perie
Material Oțel
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 60
Marca Tyrolit

Descriere

Periile cu coadă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel, această perie de sârmă de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege dintre diferite modele: între sensibilă (DW - înnodată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosieră (DZ - înnodată) pentru sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și lacului. În plus, versiunea înnodată DZ strălucește prin timpul de staționare și robustețea suplimentare.

Numerele articolelor

Cod Articol 6V273343
EAN 9003178908476
UBB 500572207958
UNSPSC 27111907
Nr. articol producător 890847
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.