text.skipToContent text.skipToNavigation

Pensulă pentru creioane Tyrolit 50 x 15 x 12,5-6 x 30


Periile cu tijă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt potrivite în special pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din oțel inoxidabil. Compoziția predestinează unealta pentru o mare varietate de sarcini pe oțel inoxidabil. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cusăturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafeț

Cod Articol 4E964483
Design Drept
Material Oțel inoxidabil
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 50
Marca Tyrolit
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Drept
Material Oțel inoxidabil
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 50
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Descriere

Periile cu tijă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt potrivite în special pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din oțel inoxidabil. Compoziția predestinează unealta pentru o mare varietate de sarcini pe oțel inoxidabil. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cusăturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafețelor, această perie de sârmă de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege între diferite modele: între sensibilă (DW - înnodată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosieră (DZ - înnodată) pentru sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și lacului. Versiunile EA ale periilor de sârmă DW înnodate sunt fabricate din sârmă de oțel inoxidabil, rezistentă la acizi.

Numerele articolelor

Cod Articol 4E964483
EAN 9003179171862
UBB 500683221195
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 917186
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.