text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Magazin pentru șurubelnițe Gedore 169


Cu acționare hexagonală încastrată de 1/4", Mâner de magazie magnetic cu spațiu pentru 7 biți, Capac cu blocare prin clic, Capac cu blocare prin clic

Cod Articol G2662.001.775
Flexibil Nu
Lungimea arborelui (mm) 115
Lungime totală (mm) 220
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Flexibil Nu
Lungimea arborelui (mm) 115
Lungime totală (mm) 220
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Da
Mâner în T Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 150
Codul mărfurilor 8205400000
Type Screwdriver Bit

Descriere

Cu acționare hexagonală încastrată de 1/4", Mâner de magazie magnetic cu spațiu pentru 7 biți, Capac cu blocare prin clic, Capac cu blocare prin clic

Numerele articolelor

Cod Articol G2662.001.775
EAN 4010886643273
UBB 203124962176
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 6432700
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.