text.skipToContent text.skipToNavigation

Pantofi de siguranță Grisport 803 42 S3 Negru


Cod Articol 0Y349165
Culoare negru
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 42
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Unisex
Model pentru copii Nu
Materialul părții superioare Leather
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Da
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Oțel
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 Alte
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Nu
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Nu
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Da
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s3
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Grisport
Codul mărfurilor 64034000
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Numerele articolelor

Cod Articol 0Y349165
EAN 8713458318390
UBB 500512878082
UNSPSC 46181605
Nr. articol producător 33148042
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.