text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Pantofi de siguranță Emma High 762546 D 38 S3 negru/maro


Cod Articol 4J310445
Culoare Multicolor
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Pantof
Fără metal Da
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Multicolor
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Pantof
Fără metal Da
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 38
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Da
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Men
Model pentru copii Nu
Model antibacterian Da
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Leather
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Plastic
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Nu
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s3
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Emma
Model NESTOR

Numerele articolelor

Cod Articol 4J310445
EAN 8715316075001
UBB 500512828178
UNSPSC 46181605
Nr. articol producător MM76254638
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.