text.skipToContent text.skipToNavigation

Pantofi de siguranță Emma High 164090 D 47 S3 Negru


Cod Articol 3F802366
Culoare negru
Design Alte
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Design Alte
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 47
Testat ESD Da
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Men
Model pentru copii Nu
Model antibacterian Da
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Leather
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Plastic
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Nu
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s3
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Emma
Model VALENTINO

Numerele articolelor

Cod Articol 3F802366
EAN 8715316105012
UBB 500633073399
UNSPSC 46181605
Nr. articol producător MM16409047
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.