text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Hot air gun HL 1620 S 1600 W 300/500 degC 240 / 450 l/min STEINEL


Cod Articol 9K403205
Lățime 86
Înălțime 200
Frecvență (Hz) 50 - 60
Cu control al temperaturii Da
Lungime 252
Temperatură (°C) 300 - 500
Consumul nominal de energie (W) 1600
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 86
Înălțime 200
Frecvență (Hz) 50 - 60
Cu control al temperaturii Da
Lungime 252
Temperatură (°C) 300 - 500
Consumul nominal de energie (W) 1600
Greutatea mașinii (kg) 0.717
Volumul de aer (l/min) 450
Controlul debitului de aer Poziții
Tensiune de alimentare (V) 220 - 230
Cu indicație de temperatură Nu
Marca Steinel
Type HL 1620 S

Numerele articolelor

Cod Articol 9K403205
EAN 4007841351106
UBB 500583822977
UNSPSC 27112717
Nr. articol producător 351106
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.