Manete indexabile cu ridicare înalte
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
8W672271
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 50 mm external thread GANTER
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8W672271
Design
Mânerul pârghiei
Înălțime
45
Tip de accesorii/componente
Mânerul pârghiei
Lungimea filetului (mm)
50
Diametru
17.5
Lungime (mm)
63
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Mânerul pârghiei
Înălțime
45
Tip de accesorii/componente
Mânerul pârghiei
Lungimea filetului (mm)
50
Diametru
17.5
Lungime (mm)
63
Material
Oțel
Dimensiunea filetului (metric)
8
Cu buton cu bilă
Nu
Metric
Da
Conică
Da
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Ganter
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8W672271
EAN
4045525150898
UBB
500583670582
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
300-63-M8-50-SW