Manete indexabile cu ridicare înalte
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
7Z500577
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 32 mm external thread GANTER
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Z500577
Design
Mânerul pârghiei
Înălțime
54
Tip de accesorii/componente
Mânerul pârghiei
Lungimea filetului (mm)
32
Diametru
21
Lungime (mm)
78
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Mânerul pârghiei
Înălțime
54
Tip de accesorii/componente
Mânerul pârghiei
Lungimea filetului (mm)
32
Diametru
21
Lungime (mm)
78
Material
Oțel
Dimensiunea filetului (metric)
10
Cu buton cu bilă
Nu
Metric
Da
Conică
Da
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Ganter
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Z500577
EAN
4045525152243
UBB
500583378467
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
300-78-M10-32-SW