text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix 10x60 șurub cu cap în T


Șurubul cu cap în T fischer FHS Clix este un element de fixare pentru conectarea sigură a clemelor pentru țevi cu sistemul de canale de montare fischer FLS. Șurubul cu cap în T FHS Clix este conectat în siguranță prin intermediul unei rotații de 90°. FHS Clix este disponibil în dimensiunile M8 și M10 și în lungimi de la 30 la 100 mm. Limba de contact sp

Cod Articol 64161.100.060
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Clasa de calitate Alte
Lungime (mm) 60
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 10
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Clasa de calitate Alte
Lungime (mm) 60
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 10
Potrivit pentru șină de montare Da
Lățimea capului (mm) 10
Marca Fischer

Descriere

Șurubul cu cap în T fischer FHS Clix este un element de fixare pentru conectarea sigură a clemelor pentru țevi cu sistemul de canale de montare fischer FLS. Șurubul cu cap în T FHS Clix este conectat în siguranță prin intermediul unei rotații de 90°. FHS Clix este disponibil în dimensiunile M8 și M10 și în lungimi de la 30 la 100 mm. Limba de contact specială de pe FHS Clix asigură presiunea de contact necesară a elementului de fixare în canalul FLS pentru a asigura ajustarea sigură în timpul asamblării. În plus, dinții pronunțați din piulița canalului permit poziționarea precisă și sigură în canalele de montare FLS și facilitează procesul de instalare. Versiunea din zinc galvanizat este potrivită pentru instalarea în clădiri. Certificatul de protecție împotriva incendiilor oferă un plus de siguranță în cazul piuliței de canal.

Numerele articolelor

Cod Articol 64161.100.060
EAN 4048962265224
UBB 500698920377
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 538660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.