text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mw 90° suport de montare


Elementele de construcție fischer suporturi de montaj MW 90° și MWU 90° împreună cu piulița de canal FSM Clix P creează conexiuni precise dar simple ale canalelor de montaj între ele sau cu substratul. Ansele speciale de fixare permit introducerea precisă a MW 90° longitudinal și transversal față de profilul canalului de montaj FLS. MWU poate fi fixat d

Cod Articol 64139.090.001
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 42.4
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 42.4

Descriere

Elementele de construcție fischer suporturi de montaj MW 90° și MWU 90° împreună cu piulița de canal FSM Clix P creează conexiuni precise dar simple ale canalelor de montaj între ele sau cu substratul. Ansele speciale de fixare permit introducerea precisă a MW 90° longitudinal și transversal față de profilul canalului de montaj FLS. MWU poate fi fixat direct pe substrat într-o instalare cu economie de spațiu. Suporturile MW și MWU au găuri standard cu un diametru de 8,5 mm în conformitate cu FSM Clix P 8 și dopuri cu un diametru exterior de 8 mm. Versiunea din zinc galvanizat este potrivită pentru instalarea în clădiri.

Numerele articolelor

Cod Articol 64139.090.001
EAN 4048962265293
UBB 500698919304
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 538668
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.