text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 - mm internal thread GANTER


Cod Articol 5W394759
Design Mânerul pârghiei
Înălțime 45
Tip de accesorii/componente Mânerul pârghiei
Diametru 17.5
Lungime (mm) 63
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 8
Ambalat la 1

Specificații

Design Mânerul pârghiei
Înălțime 45
Tip de accesorii/componente Mânerul pârghiei
Diametru 17.5
Lungime (mm) 63
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 8
Cu buton cu bilă Nu
Metric Da
Conică Da
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Ganter

Numerele articolelor

Cod Articol 5W394759
EAN 4045525151307
UBB 500582605431
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător 300-63-M8-SW
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.