Adezivi & Aer cald
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
4X227594
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
Hot air gun HL 2020 E KF 2200 W 80-630 degC 150 / 300 / 500 l/min STEINEL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4X227594
Lățime (mm)
86
Înălțime (mm)
200
Frecvență (Hz)
50 - 60
Cu control al temperaturii
Da
Lungime (mm)
253
Temperatură (°C)
80 - 630
Consumul nominal de energie (W)
2200
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
86
Înălțime (mm)
200
Frecvență (Hz)
50 - 60
Cu control al temperaturii
Da
Lungime (mm)
253
Temperatură (°C)
80 - 630
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
0.88
Volumul de aer (l/min)
500
Controlul debitului de aer
Poziții
Tensiune de alimentare (V)
220 - 230
Cu indicație de temperatură
Da
Type
HL 2020 E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4X227594
EAN
4007841352202
UBB
500582251731
UNSPSC
27112717
Nr. articol producător
352202