text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VLGHDSBRIL SECUREFIT SF201AS HELDER


Seria 3M™ SecureFit™ 200 sunt ochelari de protecție ușori cu tehnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple. Ochelarii noștri au un design wraparound care este sigur și confortabil. Sunt disponibili în diferite nuanțe de lentile. pentru confort ușor la un preț accesibil, utilizați ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ Seria 200. Ochelarii noștri de protecție

Numéro d'article 6W524696
Design Ochelari cu lentile duble
Greutate 18
Reglabil Da
Sticlă liberă Nu
Montare pe ochelari de vedere Da
Emballé par 1

Spécifications

Design Ochelari cu lentile duble
Greutate 18
Reglabil Da
Sticlă liberă Nu
Montare pe ochelari de vedere Da
Cu clapete laterale și superioare Nu
Material sticlă Polycarbonate (PC)
Rezistent la zgârieturi Da
Anti-ceață Nu
Culoarea lentilei (lentilelor) Incolor
Oglindă cu oglindă Nu
Ochelari antireflex Nu
Tipul de aerisire Direct
Cadru material Plastic
Cadru de culoare Alte
Marca 3M
Model SecureFit

La description

Seria 3M™ SecureFit™ 200 sunt ochelari de protecție ușori cu tehnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple. Ochelarii noștri au un design wraparound care este sigur și confortabil. Sunt disponibili în diferite nuanțe de lentile. pentru confort ușor la un preț accesibil, utilizați ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ Seria 200. Ochelarii noștri de protecție cântăresc doar 18 g și oferă o potrivire confortabilă. Ei dispun de tehnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, care permite ca punctele de contact ale tâmplelor să se adapteze în mod natural la dimensiunea capului unei persoane. Brațele largi și flexibile ale tâmplelor deasupra urechilor asigură o protecție laterală solidă și funcționează bine cu antifoane. Designul wraparound oferă utilizatorului un câmp vizual larg și ajută la reducerea alunecării de la mișcările capului.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W524696
UBB 500512541474
UNSPSC 46181802
N° Article du fabricant SF201AS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.