text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 100 mm super fine grey 10

Cod Articol 8V576425
Lățime 100
Tip Roll
Lungime (mm) 10000
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da

Specificații

Lățime 100
Tip Roll
Lungime (mm) 10000
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Finețea țesăturii nețesute Super bine
Marca 3M

Descriere

Rolele rezistente la uzură Scotch-Brite™ sunt concepute pentru aplicații mecanice și manuale. Utilizați rolele noastre pentru curățare, finisare și debavurare ușoară. utilizați rolele rezistente la uzură Scotch-Brite™ pentru curățare eficientă, finisare și debavurare ușoară. Rolele noastre versatile pot fi utilizate în aplicații mecanice sau manuale. Alegeți dintre gradele potrivite pentru o retușare a suprafețelor periate din oțel inoxidabil și aluminiu, finisarea mată a metalelor, îndepărtarea petelor ușoare, curățarea sculelor. Rulourile pot fi utilizate pentru curățarea suprafețelor sensibile, pentru obținerea unui efect mat periat sau pentru degroșarea suprafețelor lăcuite înainte de revopsire. Ele pot fi aplicate după un strat inițial de lac, pentru șlefuirea intermediară a lacului și, de asemenea, înainte de lipire.

Numerele articolelor

Cod Articol 8V576425
UBB 500679233964
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 7457
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.