text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll CF-RL length 10 m width 125 mm ultra fine grey 10

Cod Articol 4P452632
Lățime 125
Tip Roll
Lungime (mm) 10000
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da

Specificații

Lățime 125
Tip Roll
Lungime (mm) 10000
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Marca 3M

Descriere

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll asigură o condiționare constantă a suprafeței pe toată durata de viață a produsului. Stocul nostru de role de curățare și finisare poate fi tăiat la orice lungime. Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll oferă rezultate constante pentru finisare, uniformizare, lustruire și curățare pe o varietate de metale, lemn, suprafețe din plastic, precum și pe zone greu accesibile. Rulourile noastre conformabile de curățare și finisare pot fi tăiate cu ușurință în orice lungime. rezistența la sarcină menține expuse particulele abrazive, pentru a menține o rată de tăiere constantă. Aceste role pot fi utilizate manual pentru un control precis. Stocul cu lățime mai mare poate fi tăiat și asociat cu un suport pentru tampoane de mână pentru finisare uniformă, sau pe o șlefuitoare în linie sau oscilantă pentru a acoperi suprafețe mai mari.

Numerele articolelor

Cod Articol 4P452632
UBB 500679226125
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 4911
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.