text.skipToContent text.skipToNavigation

Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Cupru Cu-DHP 10X50MM

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Forma de cap Cap semirotund
Material Cupru
Material tehnic Cu-DHP
Greutate pe bucată (g) 43.44

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 50 mm
Marca Fabory
Forma de cap Cap semirotund
Material Cupru
Material tehnic Cu-DHP
Greutate pe bucată (g) 43.44

Dimensiuni

d1 10
d2 16
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k (js14) 6.5
L (mm) 50

Standarde

BS 4620
DIN 660/124
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50370.100.050
EAN 8715492246042
UBB 950368020802
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.