Patenți de forță
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
Clești & pensete
Patenți
Patenți de forță
9Y971518
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
Needle-nose combination pliers length 145 mm multi-component handles chrome-plat
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
9Y971518
Izolat
Da
Formă
Drept
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime
145
Tăietura care iese în afară
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Formă
Drept
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime
145
Tăietura care iese în afară
Da
Material
Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²)
16 - 16
Design de prindere
Alte
Capacul mânerului
Alte
Testat VDE
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clește combinat cu nas cu ac tăiere ușoară datorită articulației cu pârghie mare. utilizare la îndemână atunci când lucrați în spații restrânse datorită designului subțire al capului și fălcilor ascuțite (anti-twist). suprafețe de prindere cu contur convex special pe o parte pentru prinderea sigură a pieselor plate. Cleștele combinat fiabil și divers atunci când sunteți în deplasare. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. Durată lungă de viață și vârfuri stabile. Canelura frezată în zona de prindere permite prinderea și tragerea pieselor mici, cum ar fi cuiele, știfturile și șuruburile. Clește cu punct de prindere integrat, izolat, pentru un cablu de prindere a sculei. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: Ø 8.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 16.0mm²- Sistem de protecție la cădere: da - Testat VDE: da
Numerele articolelor
Cod Articol
9Y971518
EAN
4003773081401
UBB
500667041775
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
08 26 145 T