Hose Technology
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
4X580543
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
NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4X580543
Grosimea peretelui (mm)
3.5
Material încrustat
Textile
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
NBR/PVC
Materialul peretelui exterior
NBR/PVC
Culoarea peretelui interior
negru
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3.5
Material încrustat
Textile
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
NBR/PVC
Materialul peretelui exterior
NBR/PVC
Culoarea peretelui interior
negru
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Da
Culoarea peretelui exterior
negru
Marca
Promat
Codul mărfurilor
40093100
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4X580543
EAN
4045998162688
UBB
500582302567
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000310030