text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Cod Articol 9U430291
Lățime 560
Înălțime 580
Adâncime 370
Volumul rezervorului (l) 30
Lungime cablu (m) 7.5
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 560
Înălțime 580
Adâncime 370
Volumul rezervorului (l) 30
Lungime cablu (m) 7.5
Versiune antistatică Da
Consumul nominal de energie (W) 1380
Greutatea mașinii (kg) 13.5
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 69
Tensiune 220 - 240
Culoare de bază Gri
Presiune negativă maximă (mbar) 254
Volumul de aer pe motor de aspirație (l/s) 74
Frecvență 50/60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m) 2.5
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Marca Kärcher
Codul mărfurilor 85081900

Descriere

Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Numerele articolelor

Cod Articol 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Nr. articol producător 4687212012
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.