text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 19 mm wall thickness 5 mm CONTINENTAL


Cod Articol 4W817268
Grosimea peretelui (mm) 5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Raza de curbură (mm) 85
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior NBR (cauciuc nitrilic)
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Raza de curbură (mm) 85
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente Nu
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Da
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Alte
Marca Continental

Numerele articolelor

Cod Articol 4W817268
EAN 4045998019050
UBB 500582246483
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 5000031278
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.