Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Furtunuri & tamburi
8O179558
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
Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 13 mm wall thickness 4 mm CONTINENTAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8O179558
Grosimea peretelui (mm)
4
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
55
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior
NBR (cauciuc nitrilic)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
4
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
55
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior
NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente
Nu
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Da
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Alte
Marca
Continental
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8O179558
EAN
4045998019036
UBB
500583558308
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
5000031276