Asamblări de tip Cushyfloat
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Produse tehnologice
Amortizoare anti-vibrații
Asamblări de tip Cushyfloat
57785
57785.120.045
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
Mountings Cushyfloat Steel/rubber compound Zincat Small 17/1600-45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marca
Trelleborg
Material
Steel/rubber compound
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
360
Info
Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Codul mărfurilor
4016190
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
Trelleborg
Material
Steel/rubber compound
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
360
Info
Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Codul mărfurilor
4016190
Dimensiuni
a
100
b
120
B
62
C
60
d1
12
d3
11
H
38
L1
14
Sarcina maximă de compresie (N)
343
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
OProiectat pentru a fi folosit la motoare maritime, acest tampon montabil compact cu profil jos este ușor de instalat. Combină 3 moduri de control a echipamentului suspendat cu un joc static relativ mare pentru perioadele în care cauciucul este sub sarcină de compresie sau forfecare. Design-ul încorporează caracteristici de control pentru lovituri și reveniri care limitează mișcările excesive în caz de sarcini de șoc. Acoperirea metalică superioară oferă protecție la contaminarea cu ulei și acoperirea oferă protecție la coroziune. Accelerarea cu elice la aplicații maritime este luată în calcul. Sunt patru dimensiuni în gama standard cu diferite grade de duritate a cauciucului cu gamă de sarcini de la 32 kg la 3000 kg. Frecvența naturale de până la 8Hz sunt posibile. Notă Când sunt folosite în aplicații maritime cu forțe de accelerare implicate, capacitatea de sarcină maximă este substanțial mai scăzută. Rata ideală de rigiditate conferă o garanție a izolării optime atât verticat cât și lateral. În special în aplicații la bărci de agrement ușoare, Cushyfloats oferă rezultate excelente la reducerea vibrațiilor la minim și o reducere semnificativă a zgomotului generat de structură. Aceste proprietăți combinate cu compușii de cauciuc high-tech de la Trelleborg Industrial AVS cu o rigiditate dinamică relativ scăzută oferă o izolare bună de la viteză de relantiu până la viteza maximă a motorului și asigură un cost mai redus pe perioadă de utilizare! Trelleborg HA - adaptoare de înălțime și Seria HAD pot fi folosite cu tampoanele CushyfloatTM..
Numerele articolelor
Cod Articol
57785.120.045
UBB
500641567358
UNSPSC
26101765
Nr. articol producător
10-00738-01
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați