text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3104 length 215 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Cod Articol 9V918217
Design Alte
Lungimea lamei (mm) 50
Lungime (mm) 215
Mâner de material Plastic
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Lungimea lamei (mm) 50
Lungime (mm) 215
Mâner de material Plastic

Descriere

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Numerele articolelor

Cod Articol 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Nr. articol producător 3.104 (4000814528)
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.