text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini spiral flute router bit nominal diameter 5 mm HSS-Co8 PROMAT


Objednací číslo 9S499419
Design Spiral milling cutter
Total length (mm) 44
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 13
Number of teeth 3
Cutting material Other
Baleno po 1

Specifikace

Design Spiral milling cutter
Total length (mm) 44
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 13
Number of teeth 3
Cutting material Other
Cutting direction Right
Suitable for plunge router Yes
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 5
Brand Promat
Commodity code 82077031

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S499419
EAN 4015448920519
UBB 500584008832
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000866052
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.