Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
1O790704
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
Milwaukee Unelte de ascuțit AGVK24-230EK
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1O790704
Lungime (mm)
485
Consumul nominal de energie (W)
2400
Greutatea mașinii (kg)
5.4
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
230
Viteza de rotație în gol (1/min)
6600 - 6600
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
485
Consumul nominal de energie (W)
2400
Greutatea mașinii (kg)
5.4
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
230
Viteza de rotație în gol (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Model
AGVK 24-230 EK
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1O790704
EAN
4002395161683
UBB
500649487351
UNSPSC
27111905
Nr. articol producător
4933451413