Polizoare unghiulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
7C211921
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
Milwaukee Unelte de ascuțit AGV 22-230 E
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7C211921
Lungime (mm)
485
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
5.4
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
230
Viteza de rotație în gol (1/min)
6600 - 6600
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
485
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
5.4
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
230
Viteza de rotație în gol (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Model
AGV 22-230 E
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7C211921
EAN
4002395243860
UBB
500513548304
UNSPSC
27111905
Nr. articol producător
4933431850