Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
5L500786
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
Milwaukee Unelte de ascuțit AGV 22-180 E
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5L500786
Lungime (mm)
485
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
5.3
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
180
Viteza de rotație în gol (1/min)
8500 - 8500
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
485
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
5.3
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
180
Viteza de rotație în gol (1/min)
8500 - 8500
Marca
Milwaukee
Model
AGV 22-180 E
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5L500786
EAN
4002395243839
UBB
500513548064
UNSPSC
27111905
Nr. articol producător
4933431820