Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
2W934821
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
Milwaukee Unelte de ascuțit AGV 17-125 INOX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2W934821
Consumul nominal de energie (W)
1750
Greutatea mașinii (kg)
2.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
2000 - 7600
Marca
Milwaukee
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Consumul nominal de energie (W)
1750
Greutatea mașinii (kg)
2.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
2000 - 7600
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672951
Model
AGV 17-125 INOX
Type
Speed Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2W934821
EAN
4002395247912
UBB
500687188036
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933449870