Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
6X615414
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
Milwaukee Unelte de ascuțit AGV 15-125XC DEG-SET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6X615414
Consumul nominal de energie (W)
1550
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000 - 11000
Marca
Milwaukee
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Consumul nominal de energie (W)
1550
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000 - 11000
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672951
Model
AGV 15-125 XC DEG-SET
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6X615414
EAN
4002395006830
UBB
500513546811
UNSPSC
27111905
Nr. articol producător
4933448035