Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
9J316631
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
Milwaukee Sockwave Impact Duty Screwdriver Bit 1.2 x 6.5mm 1/4” Hex 25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9J316631
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
6.5
Grosimea lamei (mm)
1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
6.5
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
6.5
Grosimea lamei (mm)
1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Milwaukee
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9J316631
EAN
4002395385652
UBB
500649463584
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
4932430903