Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
8M971869
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
Milwaukee Sockwave Impact Duty Șurubelniță filetată 0.6 x 4.5mm 1/4” Hex 25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8M971869
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
4.5
Grosimea lamei (mm)
0.6
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
4.5
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
4.5
Grosimea lamei (mm)
0.6
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
82079030
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8M971869
EAN
4002395385638
UBB
500649463170
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
4932430901