text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Produse SDS+ 18 X 200 X 150 MM


Cod Articol 5W960517
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 150
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Diametrul burghiului (mm) 18
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 150
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5W960517
EAN 4058546361815
UBB 500582623251
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4932478899
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.