Unelte fără fir
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
5P512400
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
MILWAUKEE Polizare și șlefuire M18 FSAG115X-0
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5P512400
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.6
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
115
Viteza de rotație în gol (1/min)
8500 - 8500
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.6
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
115
Viteza de rotație în gol (1/min)
8500 - 8500
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Milwaukee
Model
M18 FSAG115X-0
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5P512400
EAN
4058546360542
UBB
500582523675
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933478772