text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

MILWAUKEE milw cordless compressor m18 fac-0


Cod Articol 5K921210
Culoare Alte
Amperaj (A) 22
Greutate 15.7
Presiune maximă (bar) 9.31
Viteza de rotație (1/min) 2000
Nivelul de putere acustică 79
Tip de motor Electric
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Amperaj (A) 22
Greutate 15.7
Presiune maximă (bar) 9.31
Viteza de rotație (1/min) 2000
Nivelul de putere acustică 79
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 18
Cantitatea de livrare (kg) 0.48
Capacitatea rezervorului 7.6
Cu pornire/oprire automată Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc Da
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) 135
Tipul de lubrifiere Nici unul
Mobil Da
Acționare Direct
Cu supapă de reținere Da
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Type M18 FAC-0

Numerele articolelor

Cod Articol 5K921210
EAN 4058546325626
UBB 500582474093
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător 4933472166
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.