text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metal drill bit 9 x 40 x 84mm 10 bucăți


Cod Articol 7K256277
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 84
Diametrul burghiului (mm) 9
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 7K256277
EAN 4002395368730
UBB 500513689546
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 4932352220
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.