text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metal drill bit 4 x 14 x 55mm 10 bucăți


Cod Articol 5G163198
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 14
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 55
Diametrul burghiului (mm) 4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 14
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Da
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Type Double Ended Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5G163198
EAN 4002395368808
UBB 500513684596
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 4932352227
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.