Burghie
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
Găurire
Burghie
8X704887
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
Milwaukee Metal drill bit 4,5 x 24 x 58mm 10 bucăți
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8X704887
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
24
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
58
Diametrul burghiului (mm)
4.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
24
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Milwaukee
Type
Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8X704887
EAN
4002395368624
UBB
500513688480
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
4932352209