Burghie
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
Găurire
Burghie
0X084807
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
Milwaukee Metal drill bit 2,5 x 95 x 62mm 10 bucăți
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0X084807
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
62
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
95
Diametrul burghiului (mm)
2.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
62
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Milwaukee
Type
Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X084807
EAN
4002395379903
UBB
500513686088
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
4932430329