Unelte fără fir
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
4E469745
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
MILWAUKEE Mașini de impact ONEFHIWF1DS-0C
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4E469745
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
11.1
Cuplu maxim (Nm)
2576
Inserția sculei
Alte
Impacturi (1/min)
1440
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
42 - 42
Viteza de rotație în gol (1/min)
600 - 1200
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
11.1
Cuplu maxim (Nm)
2576
Inserția sculei
Alte
Impacturi (1/min)
1440
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
42 - 42
Viteza de rotație în gol (1/min)
600 - 1200
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1DS-0C
Type
Impact Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4E469745
EAN
4058546324674
UBB
500718079329
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933472071