Unelte fără fir
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
9S926173
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
MILWAUKEE Mașini cu impact M18 FIW2F12-502X
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9S926173
Tensiunea nominală (V)
18
Lungime (mm)
124
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.8
Cuplu maxim (Nm)
339
Inserția sculei
Pătrat exterior de 1/2 inch
Impacturi (1/min)
3500
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
16 - 16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lungime (mm)
124
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.8
Cuplu maxim (Nm)
339
Inserția sculei
Pătrat exterior de 1/2 inch
Impacturi (1/min)
3500
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
16 - 16
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 2400
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672920
Model
M18 FIW2F12-502X
Type
Impact Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9S926173
EAN
4058546346355
UBB
500584014939
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933478444