text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Milwaukee Mașină de rectificat 40 x 150mm


Cod Articol 4N190373
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 150
Diametrul burghiului (mm) 40
Sistem de fixare SDS-max
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Da
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Milwaukee
Codul mărfurilor
Type Tunnel Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 4N190373
EAN 4002395384044
UBB 500649451373
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932430743
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.