Unelte fără fir
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
7V125504
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
Milwaukee M18 M18 ONEFSAG125XB-0X Angle Grinder 8500RPM 125mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7V125504
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.7
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
8500 - 8500
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.7
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
8500 - 8500
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFSAG125XB-0X
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7V125504
EAN
4058546346249
UBB
500583305858
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933478433