text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ BURGHIU DE PUTERE FDD3-402C


Cod Articol 5H824970
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 89
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 89
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 89
Cuplu maxim (Nm) 158
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 16-17
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-2100
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Milwaukee
Model FDD3-402C
Type Percussion Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 5H824970
EAN 4058546418397
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4933492472
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.