Polizare & Sablare
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
1L001977
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1L001977
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
12
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.4
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
230
Viteza de rotație în gol (1/min)
6600-6600
Număr de baterii incluse
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
12
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5.4
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
230
Viteza de rotație în gol (1/min)
6600-6600
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1L001977
EAN
4058546360658
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933478783