Polizare & Sablare
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
9P500021
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
MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9P500021
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.4
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000-11000
Număr de baterii incluse
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.4
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000-11000
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marcă
Milwaukee
Codul mărfurilor
84672920
Model
M18 BLSAG125XPD-402X
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9P500021
EAN
4058546413965
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4933492646